曜日別特売

4マークアプセットSP=3(鉄/黒クロメート)

4マークアプセットSP=3(鉄/黒クロメート) - 大阪魂
(1件のレビュー)
ねじの呼びM6長さ(mm)16頭部形状六角アプセット組込材質鉄(または標準)表面処理BC(黒クロメート)ねじピッチ(mm)1種類SP=3(SPAK+JISW組込)寸法a(mm)6.9寸法t(mm)1寸法S(mm)10寸法e(mm)(最小)11.05寸法D1(mm)13寸法d1(mm)約10.8寸法K(mm)4ねじ山種類メートル内容量1箱(300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690470826X16
4,898
5,388(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69047082
2018-01-20
用途: 自動車のレストア時の部品交換
教育・研究機関

何が良いかって、それはモノタロウさんの対応ですよ。このネジの仕様について質問したら、きとんと対応してもらったので、(ちょっと数は多いけど)これで購入しない訳にはいきません。感謝しています。もちろん品質的にも社外品ですがバッチリです!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3658:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする