大阪魂
4小形アプセット細目 SP=3(鉄/三価ステンコート)
ねじの呼び
M10
長さ(mm)
25
頭部形状
六角アプセット組込
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ステンコート
ねじピッチ
1.25
種類
SP=3(SPAK+JIS W組込)
寸法a(mm)
9.9
座金外径×厚さ(mm)
22×1.6
寸法S(mm)
14
寸法d1(mm)
17.5
寸法K(mm)
7
ねじ山種類
メートル細目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69047098
10X25
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください