大阪魂
ペラウス(+)ナベP=2(薄板用(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=2
頭部形状
ナベ
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69048893
4X6
1箱(1800個)
M4
6
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048902
4X8
1箱(1600個)
M4
8
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048918
4X10
1箱(1500個)
M4
10
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048927
4X12
1箱(1200個)
M4
12
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048936
4X16
1箱(1000個)
M4
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048945
4X20
1箱(800個)
M4
20
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048954
5X8
1箱(800個)
M5
8
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048963
5X10
1箱(800個)
M5
10
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048972
5X12
1箱(800個)
M5
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048988
5X14
1箱(700個)
M5
14
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69048997
5X16
1箱(600個)
M5
16
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049006
5X20
1箱(500個)
M5
20
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください