大阪魂
スリムヘッド トリーマP=2(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
種類
P=2(SW組込)
内容量
1箱(400個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049347
6X10
10
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049356
6X12
12
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください