大阪魂
(+)A六角アプセット(鉄/黒クロメート)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
75
頭部形状
六角アプセット
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
BC(黒クロメート)
山数
9
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)8.2/(最小)8
寸法S(mm)
12
寸法e(mm)
(最小)13.1
寸法K(mm)
5
寸法m(mm)
7.3
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049374
8X75
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください