大阪魂
(+ー)Aフランジ(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M6
長さ(mm)
75
頭部形状
六角フランジ
材質
鉄(または標準)
穴の形状
プラスマイナス
表面処理
三価ホワイト
寸法H(mm)
4
寸法d(mm)
(最大)6.2/(最小)6
寸法t(mm)
1.2
寸法D(mm)
13
寸法e(mm)
(最小)10.9
寸法B(mm)
10
寸法M(mm)
6.2
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049408
6X75
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧