大阪魂
(+ー)Aフランジ(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
55
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
フランジボタン
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049417
8X55
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧