大阪魂
(+)Aナベ(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ユニクロ
頭部形状
ナベ
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
44
件中 1~44件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69049776
3X6
M3
6
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69049794
3X8
M3
8
¥
279
¥
307
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049812
3X10
M3
10
¥
289
¥
318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049837
3X12
M3
12
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049855
3X16
M3
16
¥
359
¥
395
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049873
3X20
M3
20
¥
419
¥
461
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049882
3X25
M3
25
¥
479
¥
527
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049898
3X30
M3
30
¥
589
¥
648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049907
3X35
M3
35
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049916
3X40
M3
40
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049943
3.5X16
M3.5
16
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049968
3.5X20
M3.5
20
¥
489
¥
538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049986
3.5X25
M3.5
25
¥
569
¥
626
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69049995
3.5X30
M3.5
30
¥
719
¥
791
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050004
4X6
M4
6
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050013
4X8
M4
8
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050038
4X10
M4
10
¥
439
¥
483
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050056
4X12
M4
12
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050074
4X16
M4
16
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050092
4X20
M4
20
¥
619
¥
681
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050117
4X25
M4
25
¥
679
¥
747
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050135
4X30
M4
30
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050153
4X35
M4
35
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050178
4X40
M4
40
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050187
4X45
M4
45
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050196
4X50
M4
50
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050214
4X60
M4
60
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050232
5X10
M5
10
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050257
5X12
M5
12
¥
839
¥
923
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050275
5X16
M5
16
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050293
5X18
M5
18
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050318
5X20
M5
20
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050336
5X25
M5
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050345
5X30
M5
30
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050363
5X35
M5
35
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050372
5X40
M5
40
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050388
5X45
M5
45
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050397
5X50
M5
50
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050415
6X12
M6
12
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050433
6X16
M6
16
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050458
6X20
M6
20
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050476
6X25
M6
25
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050485
6X30
M6
30
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69050503
6X40
M6
40
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧