大阪魂
(+)A皿(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
皿
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69050528
3X6
M3
6
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050546
3X8
M3
8
¥
468
¥
515
(税込)
3日以内出荷
返品不可
69050564
3X10
M3
10
¥
289
¥
318
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050582
3X12
M3
12
¥
299
¥
329
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050607
3X16
M3
16
¥
359
¥
395
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050625
3X20
M3
20
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050643
3X25
M3
25
¥
489
¥
538
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050677
3X35
M3
35
¥
839
¥
923
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050713
3.5X12
M3.5
12
¥
389
¥
428
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69050747
3.5X20
M3.5
20
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050783
4X8
M4
8
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050808
4X10
M4
10
¥
449
¥
494
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050826
4X12
M4
12
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050844
4X16
M4
16
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050862
4X20
M4
20
¥
599
¥
659
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050887
4X25
M4
25
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050905
4X30
M4
30
¥
819
¥
901
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69050923
4X35
M4
35
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050948
4X40
M4
40
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050966
4X45
M4
45
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69050993
5X10
M5
10
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051018
5X12
M5
12
¥
909
¥
1,000
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69051045
5X20
M5
20
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051063
5X25
M5
25
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051097
5X35
M5
35
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
返品不可
69051133
5X50
M5
50
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051158
6X20
M6
20
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧