曜日別特売

(+)Aトラス(鉄/ユニクロ)

(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂(+)Aトラス(鉄/ユニクロ) - 大阪魂
(2件のレビュー)
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ頭部形状トラス内容量1箱(100個)
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
690511943X6M36
269
269
296(税込)
翌々日出荷
返品不可
690512033X8M38
279
279
307(税込)
翌々日出荷
返品不可
690512283X10M310
299
299
329(税込)
翌々日出荷
返品不可
690512463X12M312
468
468
515(税込)
3日以内出荷
返品不可
690512553X16M316
369
369
406(税込)
当日出荷
690512733X20M320
429
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
690512823X25M325
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
690512984X6M46
509
509
560(税込)
翌々日出荷
返品不可
690513164X8M48
439
359
アウトレット
395(税込)
当日出荷
残り4点です
690513344X10M410
459
459
505(税込)
当日出荷
690513524X12M412
509
509
560(税込)
当日出荷
690513864X16M416
679
679
747(税込)
当日出荷
690514044X20M420
629
629
692(税込)
当日出荷
690514224X25M425
729
729
802(税込)
当日出荷
690514474X30M430
849
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
690514654X35M435
999
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
690514834X40M440
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690515084X50M450
1,498
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
690515265X10M510
819
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
690515445X12M512
899
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
690515785X16M516
969
969
1,066(税込)
当日出荷
690515965X20M520
1,098
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
690516055X25M525
1,198
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
690516235X30M530
1,398
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 69051578
2021-03-17
用途: DIY本棚作成
有限会社木之下広告制作サービス業

シェルフリンクスを使って幅2.5m、高さ1.8m、5段の本棚を作りましたが、
縦柱は2X4材、棚板を1X4材を使ったのでシェルフリンクス付属の19mmでは長すぎるため100本セットを購入しました。ホームセンターでは10本セットしかなくモノタロウにオーダー、送料込みでも単価がホームセンターのものと変わらなかったので助かりました。

対象商品 : 69051246
2020-07-04
用途: 小学生の工作 木箱の組付け

木工では頭が大きいねじくぎを使うことは多い
+溝はドライバービット2番が使えるほうが楽である

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする