大阪魂
(+)Aトラス(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
頭部形状
トラス
内容量
1箱(100個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69051212
3X8
M3
8
¥
319
¥
351
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051237
3X10
M3
10
¥
329
¥
362
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051264
3X16
M3
16
¥
419
¥
461
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051307
4X6
M4
6
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051325
4X8
M4
8
¥
479
¥
527
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051343
4X10
M4
10
¥
499
¥
549
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051368
4X12
M4
12
¥
559
¥
615
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051377
4X14
M4
14
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051395
4X16
M4
16
¥
619
¥
681
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051413
4X20
M4
20
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051438
4X25
M4
25
¥
809
¥
890
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051456
4X30
M4
30
¥
959
¥
1,055
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051474
4X35
M4
35
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051492
4X40
M4
40
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051517
4X50
M4
50
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051535
5X10
M5
10
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051553
5X12
M5
12
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051562
5X14
M5
14
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051587
5X16
M5
16
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
69051614
5X25
M5
25
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧