大阪魂
(+ー)Aフランジ(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
35
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
フランジボタン
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69051718
5X35
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧