大阪魂
デルタイトー3(トラス(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
12
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ホワイト
規格
3種
頭部形状
トラス
内容量
1箱(1500個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052183
5X12
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください