大阪魂
0番1種(+)Bタイプ 皿(鉄/ニッケル)
ねじの呼び
M1.7
長さ(mm)
2.5
頭部形状
皿
材質
鉄(または標準)
穴の形状
十字穴
表面処理
ニッケル
ねじピッチ(mm)
0.5
頭部径(Φmm)
2.5
頭部高さ(mm)
0.5
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)0.89/(最小)0.61
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67
内容量
1箱(10000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052235
1.7X2.5
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください