大阪魂
0番3種(+)Bタイプ ナベ(鉄/ニッケル)
頭部径(Φmm)
3
頭部高さ(mm)
0.9
ねじ外径D(mm)
(最大)1.66/(最小)1.6
十字穴深さ(mm)
(最大)1.1/(最小)0.81
ねじ外径C(mm)
(最大)1.73/(最小)1.67
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
穴の形状
表面処理
ねじピッチ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052262
1.7X5.0
鉄(または標準)
ナベ
5
M1.7
十字穴
ニッケル
0.5
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください