大阪魂
ピアス皿(鉄/ステンめっき)
ねじの呼び
M4
材質
鉄(または標準)
表面処理
ステンめっき
頭部形状
皿
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052332
4X13
1箱(1000個)
13
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052348
4X16
1箱(1000個)
-
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052357
4X19
1箱(1000個)
19
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052366
4X25
1箱(500個)
25
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください