九飛勢螺
ピアス(ウスト(頭部極薄トラス(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
長さ(mm)
ねじの呼び
表面処理
頭部形状
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69052725
4X30
1箱(400個)
鉄(または標準)
30
M4
三価ホワイト
トラス
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052734
4X35
1箱(800個)
鉄(または標準)
35
M4
三価ホワイト
トラス
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052743
5X16
1箱(1000個)
鉄(または標準)
16
M5
三価ホワイト
トラス
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052752
5X19
1箱(1000個)
鉄(または標準)
19
M5
三価ホワイト
トラス
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052768
5X25
1箱(1000個)
鉄(または標準)
25
M5
三価ホワイト
トラス
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052777
5X35
1箱(500個)
鉄(または標準)
35
M5
三価ホワイト
トラス
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69052786
5X45
1箱(500個)
鉄(または標準)
45
M5
三価ホワイト
トラス
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください