九飛勢螺
ピアスボンデルWステン六角穴付きボルト(全ねじ(鉄/三価ホワイト)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69053066
6X50
1箱(200本)
鉄(または標準)
M6
50
六角穴付き
三価ホワイト
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69053075
6X60
1箱(150本)
鉄(または標準)
M6
60
六角穴付き
三価ホワイト
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69053084
6X70
1箱(120本)
鉄(または標準)
M6
70
六角穴付き
三価ホワイト
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください