大阪魂
エースポイント ロング9(パンW(鉄/ステンめっき)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69053468
5X19
1箱(150個)
鉄(または標準)
M5
19
パン
ステンめっき
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69053477
5X25
1箱(140個)
鉄(または標準)
M5
25
パン
ステンめっき
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69053486
5X50
1箱(80個)
鉄(または標準)
M5
50
パン
ステンめっき
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69053495
5X70
1箱(60個)
鉄(または標準)
M5
70
パン
ステンめっき
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください