大阪魂
ユニポイント(PAN(鉄/三価ホワイト)
内容量
1箱(1000個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
長さ(mm)
頭部形状
表面処理
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69053504
4X13
鉄(または標準)
M4
13
PAN
三価ホワイト
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください