大阪魂
ドリコンビス(皿(鉄/ラスパートシルバー)
材質
鉄(または標準)
表面処理
ラスパートシルバー
頭部形状
皿
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69054055
5X70
1箱(80本)
70
M5
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69054064
6X60
1箱(55本)
60
M6
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください