大阪魂
ノンサート ナベ(鉄/三価ブラック)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
8
材質
鉄(または標準)
表面処理
三価ブラック
頭部形状
なべ
内容量
1箱(4000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69054317
3X8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください