大阪魂
ALH(ラインヘッドタッピンねじ(鉄/生地)
ねじの呼び
M3
長さ(mm)
6
材質
鉄(または標準)
穴の形状
LH
表面処理
生地(または標準)
仕様
ラインヘッドの番号/LH-3
寸法f(mm)
(最小)0.5
寸法k(mm)
1.6
内容量
1箱(2000本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69054326
3X6
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧