大阪魂
JCBーB(六角穴D=16(鉄/生地)
長さ(mm)
35
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
頭部形状
六角
内容量
1箱(200個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061177
6X35X25
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください