大阪魂
JCBーA(六角D=17)安達製(鉄/ニッケル)
長さ(mm)
40
ねじの呼び
M6
材質
鉄(または標準)
表面処理
ニッケル
頭部形状
六角
内容量
1箱(400個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69061186
6X40
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください