大阪魂
丸先カバー(鉄/樹脂着色 茶)
材質
鉄(または標準)
表面処理
樹脂着色 茶
長さ(mm)
30
色
グレー
呼び
M10
内容量
1箱(150個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69064948
10X30
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください