大阪魂
六角ナット(1種(細目(鉄/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
6
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066418
M95 ホソメ6.0
M95
76
135
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69066427
M100 ホソメ6.0
M100
80
145
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください