大阪魂
六角ナット(1種(オーバータップ(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066612
M27(+0.8)
M27(+0.8)
¥
329
¥
329
¥
362
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066637
M30(+1.0)
M30(+1.0)
¥
829
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066664
M33(+1.0)
M33(+1.0)
¥
549
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066682
M36(+1.0)
M36(+1.0)
¥
839
¥
679
アウトレット
¥
747
(税込)
当日出荷
残り20点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください