大阪魂
六角ナット(切削(左ねじ(細目(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066743
M30X2.0
M30
2.0
メートル細目
1種
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
69066768
M36X2.0
M36
2
-
-
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください