大阪魂
六角ナット(2種(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M48
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
5
表面処理
三価ホワイト
規格
2種
寸法m(mm)
38
寸法S(mm)
75
厚さ(mm)
38
寸法e(mm)
約86.5
二面幅S(mm)
75
寸法dk(mm)
約72
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066804
M48
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください