大阪魂
六角ナット(3種(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M64
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
6
表面処理
三価ホワイト
規格
3種
厚さ(mm)
38
二面幅(mm)
95
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約110
寸法dw(Φmm)
約92
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066847
M64
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください