大阪魂
10割六角ナット(1種(鉄/ユニクロ)
ねじの呼び
M22
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
2.5
表面処理
ユニクロ
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
高さ(mm)
22
二面幅S(mm)
32
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066944
M22
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください