大阪魂
10割六角ナット(1種(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
高さ(mm)
寸法m(mm)
寸法S(mm)
二面幅S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69066962
M36
M36
4
36
-
-
55
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69066987
M42
M42
4.5
-
42
65
65
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください