大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(ステンレス/生地)
ねじの呼び
M68
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
ねじピッチ
6
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
寸法m(mm)
54
寸法S(mm)
100
厚さ(mm)
54
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約115
二面幅S(mm)
100
寸法dk(Φmm)
約97
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067118
M68
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください