大阪魂
六角ナット(1種(細目(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
1種
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067197
M60 ホソメ2.0
M60
2
48
90
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69067215
M90 ホソメ6.0
M90
6
72
130
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください