大阪魂
六角ナット(1種(切削(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067258
M56
M56
5.5
45
85
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067276
M64
M64
6
51
95
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください