大阪魂
六角ナット(3種(細目(ステンレス/生地)
材質
ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理
生地(または標準)
ねじ山種類
メートル細目
規格
3種
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067312
M48 ホソメ2.0
M48
2
29
75
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067328
M64 ホソメ2.0
M5
0.5
3.2
8
¥
70,980
¥
78,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067346
M80 ホソメ6.0
M80
6
48
115
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください