大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/三価ホワイト)
ねじの呼び
M42
材質
S45C
ねじピッチ
4.5
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
規格
1種
厚さ(mm)
34
六角対辺(mm)
65
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約75
寸法dk(Φmm)
約62
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067504
M42
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください