大阪魂
六角ナット(1種鉄M27上は黒皮(S45C/ドブ(溶融亜鉛めっき))
材質
S45C
表面処理
ドブ(溶融亜鉛めっき)
規格
1種
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067538
M45
M45
4.5
36
70
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067556
M48
M48
5
38
75
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067574
M64
M64
6
51
95
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください