大阪魂
六角ナット(UNC(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
山数
ねじ山種類
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067653
5/8-11UNC
5/8
11
UNC
14.1
23.8
¥
87
¥
96
(税込)
当日出荷
69067678
3/4-10UNC
3/4
10
UNC
16.8
28.6
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
69067696
7/8-9UNC
W7/8
9
UNC
19.7
33.3
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
69067714
1"-8UNC
1"-8UNC
-
-
-
-
¥
369
¥
406
(税込)
当日出荷
69067732
1"1/4-7UNC
1"1/4-7UNC
-
-
-
-
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください