大阪魂
六角ナット(3種(S45C/生地)
ねじの呼び
M60
材質
S45C
ねじピッチ
5.5
表面処理
生地(または標準)
規格
3種
寸法S(mm)
90
厚さ(mm)
36
ねじの種類
ナット
寸法e(mm)
約104
二面幅S(mm)
90
寸法m1(mm)
36
寸法dw(Φmm)
約87
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067863
M60
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください