大阪魂
10割六角ナット(1種(S45C/生地)
材質
S45C
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
ねじ山種類
規格
高さ(mm)
二面幅S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69067933
M33
M33
3.5
メートル並目
1種
33
50
¥
609
¥
670
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067958
M36
-
-
-
-
-
-
¥
789
¥
868
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067976
M39
M39
4
メートル並目
1種
39
60
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69067994
M42
-
-
-
-
-
-
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068012
M45
M45
4.5
メートル並目
1種
45
70
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068037
M52
M52
-
-
-
-
-
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068055
M64
M64
-
-
-
-
-
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください