大阪魂
六角ナット(切削(左ねじ(SCM/生地)
材質
SCM
山数
-
表面処理
生地(または標準)
規格
1種
ねじの種類
ナット
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068204
M27
M27
3
22
41
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
69068222
M30
M30
3.5
24
46
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください