大阪魂
六角ナット(1種(切削(SUS316L/生地)
材質
SUS316L
表面処理
生地(または標準)
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
規格
寸法m(mm)
寸法S(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068247
M48
M48
5
1種
38
75
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69068265
M56
-
-
-
-
-
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください