大阪魂
ステイブルナット(六角穴付きボルト付(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.75
寸法H(mm)
20.5
表面処理
生地(または標準)
寸法B(mm)
19
寸法h1(mm)
(最大)16.1、(最小)12.5
寸法h2(mm)
9
ねじの呼び
M12
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068563
M12
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください