大阪魂
皿バネN(ツバ大(鉄/三価ホワイト)
ねじの呼び
M8
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.25
表面処理
三価ホワイト
ねじ山種類
メートル並目
寸法H(mm)
9.1
寸法t(mm)
1.6
ねじの種類
ナット
寸法S(mm)
13
寸法D(mm)
22
寸法h(mm)
6.5
内容量
1箱(250個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69068588
M8(13X22)
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください