大阪魂
溝付ナット(高形(2種(鉄/ユニクロ)
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
表面処理
ユニクロ
寸法n(mm)
7
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法w(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069218
M33
M33
3.5
46
33
26
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069236
M36
M36
4
50
38
29
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください