大阪魂
溝付N(高形(2種(極細(鉄/生地)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
1.5
規格
2種
表面処理
生地(または標準)
ねじの呼び
M36 ホソメ1.5
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069428
M36 ホソメ1.5
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください