大阪魂
溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))
材質
鉄(または標準)
規格
2種
溝数
6
表面処理
パーカー(黒染め)
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1箱(1個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
寸法S(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069446
M16
M16
2
24
13
4.5
¥
229
¥
252
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069464
M18
M18
2.5
27
13
4.5
¥
399
¥
439
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069482
M24
M24
3
36
14
5.5
¥
689
¥
758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
69069507
M30
M30
3.5
46
18
7
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください