大阪魂
溝付N(低形(2種(細目(鉄/三価ホワイト)
材質
鉄(または標準)
ねじピッチ
3
規格
2種
表面処理
三価ホワイト
ねじの呼び
M36 ホソメ3.0
内容量
1箱(1個)
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
69069647
M36 ホソメ3.0
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください